GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50 MM X 34,5 MM X 6,3 MM PT0300500-T46N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0300500-T46N
Rubix:999190800004646
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50 MM X 34,5 MM X 6,3 MM PT0300500-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore