2ESPSN55-GUARNIZIONE SPS 0600 0480 039 N1

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:SPS06000480039N1
Rubix:999190900040990
Produttore:2ESPSN55
2ESPSN55-GUARNIZIONE SPS 0600 0480 039 N1

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno60 mm
Diametro interno48 mm
Altezza3,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ESPSN55-GUARNIZIONE SPS 0600 0480 039 N1


TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:48.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno60 mm
Diametro interno48 mm
Altezza3,9 mm
Materialenbr
1,63 IVA esclusa
/ Unità
1,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore