Riferimenti
F.P. Milano:FP1077
Rubix:160000000418929


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 33,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FP1077 LRP 4131
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:42.00 mm Diametro Interno:34.00 mm IDR - 33.60 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 33,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore