2EKSDB55-GUARNIZIONE KDSB1 1300 1050 254 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB113001050254
Rubix:999190900034111
Produttore:2EKSDB55
2EKSDB55-GUARNIZIONE KDSB1 1300 1050 254 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno130 mm
Diametro interno105 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB55-GUARNIZIONE KDSB1 1300 1050 254 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:130.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno130 mm
Diametro interno105 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - pom
65,28 IVA esclusa
/ 10 Unità
79,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione