GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PT0300800-M12N

Turcon Glydring T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0300800-M12N
Rubix:999190300002816
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PT0300800-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno64,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PT0300800-M12N


Turcon Glydring T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno64,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
12,99 IVA esclusa
/ Unità
15,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore