11E012Y7-TEN.PIST. D.INT: 12.50 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 087
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0087
Rubix:999190900022467
Produttore:1E012


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E012Y7-TEN.PIST. D.INT: 12.50 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 087
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:22.00 mm Diametro Interno:12.50 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,93 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 102,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore