436297-PISTONE COMPLETO PNEUMATICA TDUOPM 32X8X18 NBR

Guarnizione del pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:436297
Rubix:160000000439602
Produttore:436297
436297-PISTONE COMPLETO PNEUMATICA TDUOPM 32X8X18 NBR
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno32 mm
Diametro interno8 mm
Altezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 436297-PISTONE COMPLETO PNEUMATICA TDUOPM 32X8X18 NBR


Il pistone completo TDUOP M di Merkel, compatto e corto, è costituito da un corpo in alluminio, una striscia di guida, un magnete e un elemento di tenuta con uno speciale bordo di tenuta sul labbro di tenuta.

Punti di forza


Cilindri e cilindri ISO
Y Lunga durata
Y Basso attrito all'avviamento grazie alla geometria ottimizzata del labbro di tenuta
Y Buona tenuta costante in un'ampia gamma di pressioni
(fino a 1. 2 MPa) Y Proprietà di scorrimento senza tendenza all'inclinazione grazie alla striscia di guida Ottimizzato per l'applicazione Y Il corpo in alluminio consente di ridurre il peso e di ottenere un'elevata energia Assorbimento2 MPa)
Y Proprietà di scorrimento senza tendenza all'inclinazione grazie a una striscia di guida
Ottimizzato per l'applicazione
Y Il corpo in alluminio consente un risparmio di peso e un elevato
assorbimento di energia
Y Facilmente fissabile allo stelo
Y Tenuta statica integrata
Y Fornito adatto allo stoccaggio e al montaggio in inserti profondi
Y Semplicità di approvvigionamento
Y Magnete integrato per il controllo della posizione mediante un sensore

Applicazioni

Cilindro pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Diametro esterno32 mm
Diametro interno8 mm
Altezza18 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,30 IVA esclusa
/ Unità
23,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore