11E056Y7-TEN.PIST. D.INT: 76.10 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 362
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:1E056
Rubix:999190900022502

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 92 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,1 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 11E056Y7-TEN.PIST. D.INT: 76.10 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 362
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 92 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,1 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,07 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 184,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore