11E036Y7-TEN.PIST. D.INT: 45.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 55-45
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM055
Rubix:999190900022484
Produttore:1E036


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E036Y7-TEN.PIST. D.INT: 45.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 55-45
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,01 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 109,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione