Riferimenti
Net Seals:01.PDH00.113000
Rubix:999220805091284


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDH 113 D.080X065X11 01.PDH00.113000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDH Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR - PTFE CARICATO - ACETALICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - ptfe caricato - acetalico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione