420488-PISTONE COMPLETO PNEUMATICA TDUO PM 50-1 50X10X20/20 MM 72 NBR 708

Guarnizione del pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:420488
Rubix:999180200006315
Produttore:420488
420488-PISTONE COMPLETO PNEUMATICA TDUO PM 50-1 50X10X20/20 MM 72 NBR 708

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno10 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 420488-PISTONE COMPLETO PNEUMATICA TDUO PM 50-1 50X10X20/20 MM 72 NBR 708


Il pistone completo TDUOP M di Merkel, compatto e corto, è costituito da un corpo in alluminio, una striscia di guida, un magnete e un elemento di tenuta con uno speciale bordo di tenuta sul labbro di tenuta.

Punti di forza


Cilindri e cilindri ISO
Y Lunga durata
Y Basso attrito all'avviamento grazie alla geometria ottimizzata del labbro di tenuta
Y Buona tenuta costante in un'ampia gamma di pressioni
(fino a 1. 2 MPa) Y Proprietà di scorrimento senza tendenza all'inclinazione grazie alla striscia di guida Ottimizzato per l'applicazione Y Il corpo in alluminio consente di ridurre il peso e di ottenere un'elevata energia Assorbimento2 MPa)
Y Proprietà di scorrimento senza tendenza all'inclinazione grazie a una striscia di guida
Ottimizzato per l'applicazione
Y Il corpo in alluminio consente un risparmio di peso e un elevato
assorbimento di energia
Y Facilmente fissabile allo stelo
Y Tenuta statica integrata
Y Fornito adatto allo stoccaggio e al montaggio in inserti profondi
Y Semplicità di approvvigionamento
Y Magnete integrato per il controllo della posizione mediante un sensore

Applicazioni

Cilindro pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso52 g
Diametro esterno50 mm
Diametro interno10 mm
Altezza20 mm
Materialenbr
€ 24,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione