11E064Y7-TEN.PIST. D.INT: 98.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 110-98

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DEM 110,00
Rubix:999190900022508
11E064Y7-TEN.PIST. D.INT: 98.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 110-98

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno110 mm
Diametro interno98 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E064Y7-TEN.PIST. D.INT: 98.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 110-98


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:98.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno110 mm
Diametro interno98 mm
Altezza10 mm
Materialenbr 75 sh
2,63 IVA esclusa
/ Unità
3,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore