Riferimenti
Artic Seals:SPS 0320 0230 029 A0
Rubix:999190900040969


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESPS610-GUARNIZIONE SPS 0320 0230 029 A0
TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:23.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,14 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 37,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione