Riferimenti
Artic Seals:SPS01600090024N1
Rubix:999190900040980
Produttore:2ESPSN05


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESPSN05-GUARNIZIONE SPS 0160 0090 024 N1
TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:16.00 mm Diametro Interno:9.00 mm Altezza Sede:2.40 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore