GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 70 MM X 58 MM X 20,5 MM PCA200700-NCRO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:D07058
Rubix:999190900047165
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 58 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 70 MM X 58 MM X 20,5 MM PCA200700-NCRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 58 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore