67076669 027,5X035X03,2 KPOR 30 PTFE KOLBENDICHT.
Guarnizione del pistone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49432872
Rubix:999230704002345
Produttore:49432872


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 27,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67076669 027,5X035X03,2 KPOR 30 PTFE KOLBENDICHT.
Le guarnizioni KPOR sono costituite da un elemento di tenuta in PTFE attivato da un o-ring. Ciò si traduce in un'ottima funzione di tenuta per impieghi gravosi e in buone prestazioni di tenuta statica. Il modello KPOR 30 è una tenuta a pistone a doppio effetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Diametro interno | 27,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Paese d'origine | DK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione