2EPAE019-GUARNIZIONE PAE 0500 0350 093 CR

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PAE05000350093CR
Rubix:999190900038203
2EPAE019-GUARNIZIONE PAE 0500 0350 093 CR

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno35 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPAE019-GUARNIZIONE PAE 0500 0350 093 CR


TENUTA PISTONE S.E. CON BACK-UP Modello:PAE Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50 mm
Diametro interno35 mm
Altezza9,5 mm
Materialepoliuretano
1,95 IVA esclusa
/ Unità
2,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore