2EPSA199-GUARNIZIONE PSA 1000 0800 100 C0
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSA 1000 0800 100 C0
Rubix:999190900038384

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSA199-GUARNIZIONE PSA 1000 0800 100 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore