11E100Y7-TEN.PIST. D.INT: 203.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 925800
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 235,00
Rubix:999190900022543


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 203,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E100Y7-TEN.PIST. D.INT: 203.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 925800
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:235.00 mm Diametro Interno:203.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 203,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,63 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 144,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione