GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 688590 175 MM X 150 MM X 25,4 MM PCB0A1750-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB0A1750-N8RO
Rubix:999190900047183
Produttore:PCB0A1750-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 688590 175 MM X 150 MM X 25,4 MM PCB0A1750-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione