Riferimenti
Artic Seals:PSO 0600 0445 063 CN
Rubix:999190900038526


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO085-GUARNIZIONE PSO 0600 0445 063 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:44.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore