Riferimenti
Net Seals:01.PDE00.818000
Rubix:999220805091216


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 452354/1 D.115X090X45 01.PDE00.818000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:115.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione