2ESPSN80-GUARNIZIONE SPS 1000 0880 039 N1

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:SPS10000880039N1
Rubix:999190900040994
Produttore:2ESPSN80
2ESPSN80-GUARNIZIONE SPS 1000 0880 039 N1

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno100 mm
Diametro interno88 mm
Altezza3,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ESPSN80-GUARNIZIONE SPS 1000 0880 039 N1


TENUTA PISTONE SPS 1000 0880 039 N1 NBR Modello:SPS Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:88.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno100 mm
Diametro interno88 mm
Altezza3,9 mm
Materialenbr
50,40 IVA esclusa
/ 20 Unità
61,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione