Riferimenti
A.R.A.T.:PK16
Rubix:999230329032367


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE PISTONE D.16 PK16 PK16
GUARNIZIONE PISTONE D.16 PK16 Modello:MPK Diametro Esterno:16.00 mm Diametro Interno:9.00 mm Altezza Sede:2.40 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore