2EPSP373-GUARNIZIONE PSP 1250 1100 100 B0
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSP 1250 1100 100 B0
Rubix:999190900038812

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSP373-GUARNIZIONE PSP 1250 1100 100 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,72 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 22,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione