11E033Y7-TEN.PIST. D.INT: 40.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 50

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DEM050
Rubix:999190900022423
Produttore:11E033Y7
11E033Y7-TEN.PIST. D.INT: 40.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 50

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno40 mm
Altezza8,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E033Y7-TEN.PIST. D.INT: 40.00 MM H.SEDE: 7.00 MM DEM 50


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50 mm
Diametro interno40 mm
Altezza8,5 mm
Materialenbr 75 sh
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore