2EPSA181-GUARNIZIONE PSA 0900 0700 120 C0
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSA 0900 0700 120 C0
Rubix:999190900038376

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSA181-GUARNIZIONE PSA 0900 0700 120 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione