Riferimenti
Dichtomatik:40421668
Rubix:999210707005208
Produttore:40421668


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 21692-GUARNIZIONE * NA300 40X30X10/5 94 AU 925
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,531 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione