11H033Y0-GUARNIZIONE CAL635 C 250

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:11H033Y0
Rubix:999190900046002
11H033Y0-GUARNIZIONE CAL635 C 250

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno63,5 mm
Diametro interno22,22 mm
Altezza9,52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11H033Y0-GUARNIZIONE CAL635 C 250


TENUTA PISTONE S.E. Modello:CALOTTA Diametro Esterno:63.50 mm Diametro Interno:22.22 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno63,5 mm
Diametro interno22,22 mm
Altezza9,52 mm
Materialenbr
€ 142,68 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 174,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore