Riferimenti
Artic Seals:PSO 1700 1490 081 CN
Rubix:999190900038563


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 149 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO187-GUARNIZIONE PSO 1700 1490 081 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:170.00 mm Diametro Interno:149.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 149 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione