GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 216153 55 MM X 39 MM X 18,4 MM PCB1A0550-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB1A0550-N8RO
Rubix:999190900047194
Produttore:PCB1A0550-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 216153 55 MM X 39 MM X 18,4 MM PCB1A0550-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore