11E101Y7-TEN.PIST. D.INT: 210.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 950825
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0950
Rubix:999190900022544
Produttore:1E101


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 242 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 210,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E101Y7-TEN.PIST. D.INT: 210.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 950825
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:242.00 mm Diametro Interno:210.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 242 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 210,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,63 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 144,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione