2EPAE082-GUARNIZIONE PAE 0800 0600 122 CR

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PAE08000600122CR
Rubix:999190900038210
Produttore:2EPAE082
2EPAE082-GUARNIZIONE PAE 0800 0600 122 CR

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno60 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPAE082-GUARNIZIONE PAE 0800 0600 122 CR


TENUTA PISTONE S.E. CON BACK-UP Modello:PAE Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno60 mm
Altezza12,5 mm
Materialepoliuretano
50,40 IVA esclusa
/ 20 Unità
61,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione