Riferimenti
Artic Seals:PSO06300475063CN
Rubix:999190900038528
Produttore:2EPSO091


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO091-GUARNIZIONE PSO 0630 0475 063 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:47.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione