Riferimenti
Artic Seals:KDSA05000380205
Rubix:999190900034064


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 38 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDA07-GUARNIZIONE KDSA 0500 0380 205 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSA Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:38.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 38 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore