GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 75 MM X 59,5 MM X 6,3 MM PT0300750-M12N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0300750-M12N
Rubix:999190300002815
Produttore:PT0300750-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 75 MM X 59,5 MM X 6,3 MM PT0300750-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore