GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 195 MM X 174 MM X 8,1 MM PT0401950-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0401950-M12N
Rubix:999190300002863
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 195 MM X 174 MM X 8,1 MM PT0401950-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno195 mm
Diametro interno174 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 195 MM X 174 MM X 8,1 MM PT0401950-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:195.00 mm Diametro Interno:174.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno195 mm
Diametro interno174 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
174,90 IVA esclusa
/ Unità
213,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione