Riferimenti
Artic Seals:PSO01200071022CN
Rubix:999190900038495
Produttore:2EPSO001


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 7,1 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO001-GUARNIZIONE PSO 0120 0071 022 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:12.00 mm Diametro Interno:7.10 mm Altezza Sede:2.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 7,1 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore