2EPSP169-GUARNIZIONE PSP 0350 0270 032 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP03500270032B0
Rubix:999190900038769
Produttore:2EPSP169
2EPSP169-GUARNIZIONE PSP 0350 0270 032 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno35 mm
Diametro interno27 mm
Altezza3,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP169-GUARNIZIONE PSP 0350 0270 032 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:27.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno35 mm
Diametro interno27 mm
Altezza3,5 mm
Materialepoliuretano
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore