GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 866767/1A 220 MM X 195 MM X 45 MM PCK002200-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK002200-N8CO
Rubix:999190900047292
Produttore:PCK002200-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Altezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 866767/1A 220 MM X 195 MM X 45 MM PCK002200-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore