GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 280 MM X 255,5 MM X 8,1 MM PT0802800-M12N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0802800-M12N
Rubix:999190900048623
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 255,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 280 MM X 255,5 MM X 8,1 MM PT0802800-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 255,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 329,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 401,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore