Riferimenti
Net Seals:01.TPST0.951010
Rubix:999220805113565


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TPS/T 295248 D.075X063X020,5 01.TPST0.951010
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPST Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:63.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione