2EPSQ034-GUARNIZIONE PSQ 0700 0545 063 CN
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSQ07000545063CN
Rubix:999190900038908
Produttore:2EPSQ034

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSQ034-GUARNIZIONE PSQ 0700 0545 063 CN
TENUTA PISTONE PSQ 0700 0545 063 CN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 54,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione