GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 125 MM X 109,5 MM X 6,3 MM PT0301250-T46N

Tenuta per pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0301250-T46N
Rubix:999190800004663
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 125 MM X 109,5 MM X 6,3 MM PT0301250-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno125 mm
Diametro interno125 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 125 MM X 109,5 MM X 6,3 MM PT0301250-T46N


Tenuta per pistone

Punti di forza

•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie alla maggiore luce di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, assenza dell'effetto stick-slip
Design della scanalatura semplice, pistoni monoblocco possibili

Applicazioni

macchine per stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno125 mm
Diametro interno125 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
30,26 IVA esclusa
/ Unità
36,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione