2EPSO130-GUARNIZIONE PSO 0900 0745 063 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO09000745063CN
Rubix:999190900038543
Produttore:2EPSO130
2EPSO130-GUARNIZIONE PSO 0900 0745 063 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno90 mm
Diametro interno74,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO130-GUARNIZIONE PSO 0900 0745 063 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:74.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno90 mm
Diametro interno74,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialenbr - poliuretano
2,59 IVA esclusa
/ Unità
3,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore