Riferimenti
F.P. Milano:LRP6425
Rubix:170000000677447


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 107,4 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3047 LRP 6425 (VEDI 732TRIS)
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:107.90 mm IDR - 107.40 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 107,4 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione