2EKSDB57-GUARNIZIONE KDSB1 1350 1100 254 CX
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:KDSB1 1350 1100 254 CX
Rubix:999190900037877

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : 2EKSDB57-GUARNIZIONE KDSB1 1350 1100 254 CX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione