Riferimenti
Artic Seals:2EPSH004
Rubix:999190900038422


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSH004-GUARNIZIONE PSH 0350 0220 100 CR
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSH Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:22.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,50 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 49,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione