Riferimenti
Artic Seals:PSO10000845063CN
Rubix:999190900038545
Produttore:2EPSO136


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 84,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO136-GUARNIZIONE PSO 1000 0845 063 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:84.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 84,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore