Riferimenti
Net Seals:GT3110070
Rubix:999220805050399


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Altezza | 9,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT3 110070 D.028X018X09,3 01.GT300.028000
TENUTA PISTONE S.E. Modello:GT3 Diametro Esterno:28.00 mm Diametro Interno:18.00 mm Altezza Sede:9.30 mm Materiale:GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Altezza | 9,3 mm |
| Materiale | goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione